HM-torusfræser, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 4/0,4mm

Art.-nr.: 206300 4/0,4
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 5 mm
Skærradius R1 0,4 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 36 mm
Fristilling-⌀ D1 3,7 mm
Samlet længde L 75 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 0,013 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 0,014 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206300 4/0,4
EAN/GTIN 4045197124241
Producentnummer 206300 4/0,4

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med dobbelt bagslebet sidefrivinkel.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,005 mm.

Anvendelse:

Specielt til højhastighedsbearbejdning ved konstruktion af forme og værktøj til kopifræsning. Fremragende resultater ved tør fræsning.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 206335.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven