{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h9 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Mål ap maks linjer | 0,8 mm | |
Programmeret radius | 2 mm | |
Skærlængde Lc | 6,8 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 56 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,15 mm | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Endetorusfræser |
Artikelnummer | 206288 12 | |
EAN/GTIN | 4045197989543 | |
Producentnummer | 206288 12 |