{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 12 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Mål ap maks linjer | 0,25 mm | |
Programmeret radius | 1,5 mm | |
Skærlængde Lc | 4,8 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 40 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Indstillingsvinkel κ | 5,5 grader | |
Tilspænding fz i stål < 60 HRC | 0,086 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Endetorusfræser |
Artikelnummer | 206275 8 | |
EAN/GTIN | 4045197860880 | |
Producentnummer | 206275 8 |