{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | ZOX | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 18 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,7 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,032 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,032 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206260 6/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197300881 | |
Producentnummer | 206260 6/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-torusfræser HPC, ZOX, ⌀ f8 DC / R1: 6/1,0mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
483,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
305,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
388,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
475,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
376,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 18 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 19 mm |
Fristilling-⌀ D1 | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | h6 | h6 | e8 | e8 |
Type | W | W | W | N | W |
Skærradius R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |