{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,12×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 65 mm | |
Skærradius R1 | 4 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 80 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 132 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i aluminium, med korte spåner | 0,095 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206210 16/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197811967 | |
Producentnummer | 206210 16/4,0 |