{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Skærradius R1 | 3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 100 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,1 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206192 16/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197853158 | |
Producentnummer | 206192 16/3,0 |