{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,005 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 2 mm | |
Skærradius R1 | 0,3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 40 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 1,91 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminiumsstøbegods | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminiumsstøbegods | 0,025 mm | |
Korrektionsfaktor ap korr | 0,04 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206044 2X40 | |
EAN/GTIN | 4045197915313 | |
Producentnummer | 206044 2X40 |