HM-torusfræser 8/2,0 mm

Art.-nr.: 206040 8/2,0
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 8 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Type W
    Tolerance, nom. ⌀ e8
    Antal tænder Z 2
    Spiralvinkel 30 grader
    Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
    Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling nej
    Skærlængde Lc 9 mm
    Skærradius R1 2 mm
    Udhængslængde L1 inkl. fristilling 27 mm
    Fristilling-⌀ D1 7,4 mm
    Samlet længde L 63 mm
    Skaft-⌀ Ds 8 mm
    Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,04 mm
    Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner 0,045 mm
    Skafttolerance h6
    Farvering gul
    Produkttype Torusfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 206040 8/2,0
    EAN/GTIN 4045197122803
    Producentnummer 206040 8/2,0

    Anvendelsestabel

    Alu
    N
    180
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    PMMA akryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Cu
    N
    80
    CuZn
    N
    100
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med dobbeltslebet sidefrigangsvinkel, endeskærradier.
    Høj stabilitet
    takket være den forstærkede kerne.
    Tolerance: R1 = ±0,01 mm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven