Metalarbejderhammer med grafitskaft SLS 200 g

Art.-nr.: 205C.20SLS
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 205C.20SLS
    EAN/GTIN 3662424029530
    Producentnummer 205C.20SLS
    L-nummer L60130 9047

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre utilsigtet fald
    • Særlig sikring ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden
    • Ergonomisk sikkerhedshåndtag med grafitkerne
    • .

    Egenskab:

    • L [mm]: 280
    • L1 [mm]: 96
    • L2 [mm]: 19
    • [kg]: 0,275

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven