Metalarbejderhammer DIN grafitskaft 19 mm

Art.-nr.: 205C.20
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205C.20
EAN/GTIN 3148517862937
Producentnummer 205C.20
L-nummer L60130 5050

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Ergonomisk sikkerhedshåndtag med grafitkerne

Egenskab:

  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 96
  • L2 [mm]: 19
  • [kg]: 0,250

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven