{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,55 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205331 10 | |
EAN/GTIN | 4045197767226 | |
Producentnummer | 205331 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubfræser, DLC, ⌀ d11 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
621,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
431,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
901,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
727,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
842,73 DKK
502,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
1004,54 DKK
599,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
493,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Belægning | DLC | ubelagt | TiAlN | TiAlN | DLC | DLC | ubelagt |
Farvering | gul | gul | pink | pink | gul | gul | gul |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | ja | nej |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 40 grader | 40 grader | 35 grader | 35 grader | 45 grader |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |