{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,12×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 49 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 60 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,32 mm | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i aluminium, med korte spåner | 0,078 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205276 12 | |
EAN/GTIN | 4062406581381 | |
Producentnummer | 205276 12 |