GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser med indvendig køling HPC 16 mm

Art.-nr.: 205255 16
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Fræseprofil: WR
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige
  • Deling af skærene: ulige

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Fræseprofil WR
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 31 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 42 mm
Fristilling-⌀ D1 15 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørneafrunding rv 0,32 mm
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,2 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,22 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205255 16
EAN/GTIN 4062406122409

Anvendelsestabel

Alu
N
450
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning.
Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.
Forbedret spånevakuering takket være central indvendig køling. Takket være patenteret geometri også egnet til boring.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.
Op til 2 × D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for ramper op til 45°.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning takket være speciel dykkegeometri.

Bemærk:

Bestil form HB med nr. 205256.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven