Måleinstrument, endekappe med øje, ISO-version 20 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 2050A
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
Artikelnummer 2050A
EAN/GTIN 4946368842271
Producentnummer 2050A
L-nummer L40010 13934

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standard metrisk måler, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og løftehåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten i højre eller venstre side. Der kræves intet værktøj til montering. Konstruktionen uden gennemgående huller, en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset og brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 20 mm
Graduering: 0,01
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven