Sekskantnøgler med håndtag

Art.-nr.: 205.1,5-70
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205.1,5-70
EAN/GTIN 7610733002412
Producentnummer PB 205.1,5-70
L-nummer L60060 1068

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassisk skruetrækker
  • til sekskantskruer
  • præcis, dimensionsrigtig spids, optimal pasform i skruerne
  • smalt håndtag, pladsbesparende og universelt anvendeligt
  • materiale af høj kvalitet, slagfast, olie- og benzinbestandig
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • lasermærket med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Klingelængde: 70 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 1,5 mm
  • Skruetrækker i fuld længde: 145 mm
  • Til metalskruer M: 1.6-2 mm
  • Til skruestik M: 3 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven