Måleinstrument, endekappe med øje, ISO-version 10 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 2047A
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
Artikelnummer 2047A
EAN/GTIN 4946368841953
Producentnummer 2047A
L-nummer L40010 13991

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmodel, 10 mm måleområde, 0,01 mm graduering. Dette er en standard måler, der giver dig følgende fordele: Låseskrue og slaghåndtag (ekstraudstyr) kan monteres enten til højre eller venstre. De kan nemt monteres og afmonteres uden værktøj. Konstruktionen uden gennemgående huller, en sikker fastgørelse mellem den ydre ring og glasset samt brugen af en O-ring forhindrer væske i at trænge ind.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 10 mm
Graduering: 0,01
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven