Fliseskinne keramisk bundet 90x40x205 mm 1C24L5V15

Art.-nr.: 20450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 20450
EAN/GTIN 9003170204507
Producentnummer 20450
L-nummer L70110 7

Betegnelse

Beskrivelse:

Med denne fliseslide i form 90 Højre kan du nemt bearbejde og glatte støbejern, beton og gips. Især når du udglatter vinduer og dørkarme før maling, opnår du flade overflader. Selv svært tilgængelige job kan håndteres uden megen indsats. Det ergonomisk formede håndtag gør det nemt at bruge.

Egenskab:

  • Form: 90 HØJSKYDEREN MED HÅNDTAG
  • Kornstørrelse: 24
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 1 C 24 L5 V15
  • Mål (B x C x L): 90 x 40 x 205 mm
  • Diameter: 90 mm
  • Tykkelse: 40 mm
  • Hul: 205 mm
  • Materialets egnethed: Keramiske fliser

Fordel:

  • Universel anvendelse
  • Bedste resultater
  • Ergonomisk greb

Anvendelse:

  • Til udglatning af afretningslag, beton og gips

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven