{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 204016 12 | |
EAN/GTIN | 4045197886804 | |
Producentnummer | 204016 12 |