Dæk lastbil

Art.-nr.: 2035A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Transportvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2035A
    EAN/GTIN 4017976920351
    Producentnummer 2035A
    L-nummer L90070 340

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Dækvogn svejset af stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007, holdbar overfladebeskyttelse. Hjul med luftdæk. Nav med rullelejer. Dækbunkerne kan tages op eller sættes ned direkte ved hjælp af spredere, der betjenes af styret. Startrullerne gør det muligt at samle og sætte stakke af hjul eller dæk op og ned mere smidigt. Spredarmene ruller langs stakken. Det betyder, at operatøren skal yde en betydelig mindre indsats. Også velegnet til større dæk som f.eks. SUV'er fra 450 til 860 mm Ø. Op til 8 dæk eller hjul er muligt.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 200
    Bladbredde (mm): 500-945
    Skovldybde (mm): 660
    Samlet bredde (mm): 730
    Samlet dybde (mm): 1142
    Samlet højde (mm): 1510
    Dæk: luft
    Hjulstørrelse (mm): 260 x 85
    Bemærk: til dæk med en diameter på 450-860 mm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven