{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203510 8 | |
EAN/GTIN | 4045197964175 | |
Producentnummer | 203510 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
189,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
361,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager
458,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager
537,21 DKK
313,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | e8 | f8 | f8 |
Type | N | N | N | N |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |