Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Dækvogn svejset af stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007, permanent overfladebehandlet. Hjul med massive gummidæk. Nav med rullelejer. Dækbunkerne kan tages op eller sættes ned direkte ved hjælp af spredningsstøtterne, der betjenes af styret. Også velegnet til større dæk som f.eks. SUV'er fra 450 til 860 mm Ø. Op til 8 dæk eller hjul er muligt.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Bladbredde (mm): 500-945
Skovldybde (mm): 660
Samlet bredde (mm): 730
Samlet dybde (mm): 1085
Samlet højde (mm): 1510
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85
Bemærk: til dæk med en diameter på 450-860 mm.