Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Dækvogn svejset af stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007, holdbar overfladebeskyttelse. Hjul med luftdæk. Nav med rullelejer. Dækbunkerne kan tages op eller sættes ned direkte ved hjælp af spredere, der betjenes af styret. Startrullerne gør det muligt at samle og sætte stakke af hjul eller dæk op og ned mere smidigt. Spredarmene ruller langs stakken. Som følge heraf har operatøren brug for betydeligt mindre kraft. Passer til dæk fra 450 til 750 mm Ø. Op til 8 dæk eller hjul er muligt.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Bladbredde (mm): 500-885
Skovldybde (mm): 575
Samlet bredde (mm): 730
Samlet dybde (mm): 1057
Samlet højde (mm): 1510
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85
Bemærk: til dæk med en diameter på 450 - 750 mm