Dækvogn

Art.-nr.: 2033
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Transportvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2033
    EAN/GTIN 4017976020334
    Producentnummer 2033
    L-nummer L90080 1090

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Svejset stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007, holdbar overfladebeskyttelse. Hjul med luftdæk. Nav med rullelejer. Dækstakke kan tages op eller sættes ned direkte ved hjælp af spredere, der betjenes af styret. Passer til dæk fra 450 til 750 mm Ø. Op til 8 dæk eller hjul er muligt.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 200
    Bladbredde (mm): 500-885
    Skovldybde (mm): 575
    Samlet bredde (mm): 730
    Samlet dybde (mm): 1000
    Samlet højde (mm): 1510
    Dæk: luft
    Hjulstørrelse (mm): 260 x 85
    Bemærk: til dæk med en diameter på 450 - 750 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven