Dæk lastbil

Art.-nr.: 2032A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2032A
EAN/GTIN 4017976220321
Producentnummer 2032A

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Dækvogn svejset af stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007, holdbar overfladebeskyttelse. Hjul med massive gummidæk. Nav med rullelejer. Dækbunkerne kan tages op eller sættes ned direkte ved hjælp af spredningsstøtterne, der betjenes af styret. Startrullerne øverst på skovlene støtter og letter processen. Passer til dæk fra 450 til 750 mm Ø. Op til 8 dæk eller hjul er muligt. Kompatibel med ″TYRE TROLLEY″ 4546 og 4547.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Bladbredde (mm): 500-885
Skovldybde (mm): 575
Samlet bredde (mm): 730
Samlet dybde (mm): 1057
Samlet højde (mm): 1510
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 250 x 60
Bemærk: til dæk med en diameter på 450 - 750 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven