{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,02 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,06 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 55 HRC | 0,023 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203246 6 | |
EAN/GTIN | 4062406252434 | |
Producentnummer | 203246 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
197,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
872,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
219,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | rød | rød | rød |
Standard | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 |
Type | H | H | H |
Antal tænder Z | 6 | 6 | 6 |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |