GARANT Master Ni-Based HM-skaftfræser HPC/TPC 10 mm

Art.-nr.: 203161 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Ni-based
Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,08×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC; HPC
Skærlængde Lc 22 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 30 mm
Fristilling-⌀ D1 9,7 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørneafrunding rv 0,2 mm
Tilspænding fz til beskæring i Inconel 0,07 mm
Farvering pink
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203161 10
EAN/GTIN 4062406565817
Producentnummer 203161 10

Anvendelsestabel

Inconel
S
40
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel slibning med torus-lignende skærkantradius.
Innovativt substrat specielt til spåntagning af Nikkel-baserede legeringer. Nyudviklet belægning.

Anvendelse:

Til fræsning af nikkel-baserede legeringer med høj varmehårdhed.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 203082.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven