Diamant-savklinge 300 mm X 3,8 mm

Art.-nr.: 2030943
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2030943
EAN/GTIN 5706915309430
Producentnummer 2030943
L-nummer L51190 384

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gennembrudsteknologi med diamant for ekstrem holdbarhed og maksimal arbejdsydelse
  • Kniven kan lave 1000 eller flere snit og holder 30 gange længere end tynde skæreskiver*
  • Kniven er diamantbesat og vil ikke blive mindre, skæredybden forbliver uændret i hele dens levetid
  • Har en stærkere massiv stålbagside for at eliminere risikoen for brud så meget som muligt
  • LENOX METALMAX™ arbejder med mindre lugt og støv, da skiven ikke slides som bundet slibemidler. Kun det afskårne materiale udvikler synlige gnister
  • Arbejder i en lang række materialer, herunder stål, rustfrit stål, støbejern, armeringsjern, metalplader, aluminium og ikke-jernholdige metaller
  • *MetalMax™'s gennemsnitlige ydeevne i forhold til en 115 x 1 mm skæreskive med bundet aluminiumoxid-slibemiddel i 25 mm kulstofstålrør

Indhold:

1 stk.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven