{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,03×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Antal spånbrydere | 3 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,24 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,044 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203094 12 | |
EAN/GTIN | 4045197954022 | |
Producentnummer | 203094 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser med spånbrydere TPC 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.519,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1805,86 DKK
1.244,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1512,40 DKK
1.102,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1798,33 DKK
1.303,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
990,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Skær-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skærlængde Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Type | N | N | N | N | N |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,2 mm |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |