{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 45 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Antal spånbrydere | 2 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,24 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,06 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203092 12 | |
EAN/GTIN | 4045197953872 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-fræser med spånbrydere TPC 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
1.166,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
1.139,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
767,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fristilling-⌀ D1 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Samlet længde L | 93 | 93 | 93 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Antal spånbrydere | 2 | 1 | 1 |