{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 40 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 48 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203087 8 | |
EAN/GTIN | 4062406569440 | |
Producentnummer | 203087 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser med spånbrydere TPC 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1023,32 DKK
720,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
910,45 DKK
534,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
925,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1038,37 DKK
730,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skærlængde Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,12 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |