Diamant savklinge 200 mm X 1,5 mm

Art.-nr.: 2030869
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2030869
    EAN/GTIN 5706915308693
    Producentnummer 2030869

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Gennembrudsteknologi med diamant for ekstrem holdbarhed og maksimal arbejdsydelse
    • Kniven kan lave 1000 eller flere snit og holder 30 gange længere end tynde skæreskiver*
    • Kniven er diamantbesat og vil ikke blive mindre, skæredybden forbliver uændret i hele dens levetid
    • Har en stærkere massiv stålbagside for at eliminere risikoen for brud så meget som muligt
    • LENOX METALMAX™ arbejder med mindre lugt og støv, da skiven ikke slides som bundet slibemidler. Kun det afskårne materiale udvikler synlige gnister
    • Arbejder i en lang række materialer, herunder stål, rustfrit stål, støbejern, armeringsjern, metalplader, aluminium og ikke-jernholdige metaller
    • *MetalMax™'s gennemsnitlige ydeevne i forhold til en 115 x 1 mm skæreskive med bundet aluminiumoxid-slibemiddel i 25 mm kulstofstålrør

    Indhold:

    1 stk.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven