{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,04×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC; TPC | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203023 8 | |
EAN/GTIN | 4045197857583 | |
Producentnummer | 203023 8 |