Metalarbejderhammer med hickory-skaft 40 mm

Art.-nr.: 202H.2
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 202H.2
    EAN/GTIN 3148517524644
    Producentnummer 202H.2

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Hickory-håndtag, sikker håndtagsholder med stålkile

    Egenskab:

    • d [mm]: 40
    • L [mm]: 394
    • L1 [mm]: 128
    • Stamme: 210.MHB11
    • [kg]: 1.110

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven