Metalarbejderhammer med hickory-skaft 20 mm

Art.-nr.: 202H.1/4
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202H.1/4
EAN/GTIN 3148517524217
Producentnummer 202H.1/4
L-nummer L60130 3551

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Hickory-håndtag, sikker håndtagsholder med stålkile

Egenskab:

  • d [mm]: 20
  • L [mm]: 275
  • L1 [mm]: 65
  • Stamme: 210.MHB07
  • [kg]: 0,140

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven