{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202993 20 | |
EAN/GTIN | 4045197766779 | |
Producentnummer | 202993 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser HPC 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1858,53 DKK
680,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.738,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
2.483,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.042,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Farvering | blå | rød | grøn | grøn |
Samlet længde L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Skærlængde Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |