{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,04 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202810 4 | |
EAN/GTIN | 4045197662620 | |
Producentnummer | 202810 4 |