1/4″ TORX Bit-nøgle med stiknøgle, Z-Serie T40

Art.-nr.: 2025Z-50 T40
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2025Z-50 T40
EAN/GTIN 4991644005970
Producentnummer 2025Z-50 T40
L-nummer L60050 10275

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 50 mm
Mål D2: 11,2 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
T40
Udvendig torx
Overflade: forkromet + zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn + Særlig bit stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven