1/4″ TORX Bit-nøgle med stiknøgle T10

Art.-nr.: 2025Z-28 T10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2025Z-28 T10
EAN/GTIN 4991644010110
Producentnummer 2025Z-28 T10
L-nummer L60050 9584
Producent Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 28 mm
Mål D2: 11,2 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
T10
Udvendig torx
Overflade: forkromet + zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn + Særlig bit stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven