{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | ZOX | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202549 6 | |
EAN/GTIN | 4045197454256 | |
Producentnummer | 202549 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser HPC 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
508,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
561,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | 25 mm | 24 mm |
Belægning | ZOX | TiAlN | DLC |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |