HM-fræser DIN 6535 HB, ubelagt, ⌀ e8 DC: 14mm

Art.-nr.: 202510 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 14 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type W
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 30 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 35 mm
Fristilling-⌀ D1 13,8 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,07 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202510 14
EAN/GTIN 4045197117267
Producentnummer 202510 14

Anvendelsestabel

Alu
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra skarpe skærekanter.
Mål svarende til DIN 6527.
Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-fræser DIN 6535 HB, ubelagt, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

HM-fræser DIN 6535 HB, ubelagt, ⌀ e8 DC: 14mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
906,73  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
499,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.057,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
732,85  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
421,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
842,73  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt TiAlN TiAlN AlCrN ubelagt ubelagt
Samlet længde L 83 mm 58 mm 84 mm 83 mm 83 mm 83 mm
Standard DIN 6527 Fabriksstandard Fabriksstandard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Skær-⌀ DC 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Antal tænder Z 4 3 4 3 3 4
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven