HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC 5,7 mm

Art.-nr.: 202414 5,7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
244 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,03
  • Antal tænder Z: 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Pro Steel
    Skær-⌀ DC 5,7 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,03
    Antal tænder Z 3
    Spiralvinkel 45 grader
    Spiralvinkel-egenskab ulige
    Deling af skærene ulige
    Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
    Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Indvendig køling nej
    Spåntagningsstrategi HPC
    Skærlængde Lc 13 mm
    Udhængslængde L1 inkl. fristilling 21 mm
    Fristilling-⌀ D1 5,2 mm
    Samlet længde L 57 mm
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
    Hjørnefasvinkel 45 grader
    Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
    Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
    Farvering grøn
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 202414 5,7
    EAN/GTIN 4045197776136
    Producentnummer 202414 5,7

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    240
    Stål < 750 N/mm²
    P
    220
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GGG
    K
    190
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til skrubning og sletbearbejdning.
    Op til 1×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.

    Fordel:

    Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven