{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 46 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,7 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202399 12 | |
EAN/GTIN | 4045197858290 | |
Producentnummer | 202399 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser MTC 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
1.286,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
1.339,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
442 styk på lager
655,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
254 styk på lager
646,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
1.369,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | SiTiN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Skær-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skærlængde Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Skæremateriale | VHM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |