{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 16 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,9 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202396 4 | |
EAN/GTIN | 4045197857484 | |
Producentnummer | 202396 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser MTC 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
367,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager
388,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
362,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.443 styk på lager
218,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
317,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
331,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,024 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,055 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,028 |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |