{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8,5 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202296 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197866462 | |
Producentnummer | 202296 8,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 8,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
266,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
395,81 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
54,06 €
plus moms
plus fragt
|
|
Bevonat | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Száralak | HB | HB | HB |
Élhossz Lc | 19 | 19 | 19 |
Spirálszög | 45 | 45 | 45 |
Típus | N | N | N |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 |