HM-fræser TPC 6 mm

Art.-nr.: 202284 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Spiralvinkel-egenskab: ulige
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: 0,1×D

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 31 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 36 mm
Fristilling-⌀ D1 5,7 mm
Samlet længde L 76 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftform HA
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i aluminium, med korte spåner 0,027 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202284 6
EAN/GTIN 4045197977281

Anvendelsestabel

Alu
N
280
Aluminium (med korte spåner)
N
270
Alu > 10% Si
N
180
PMMA akryl
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb, sandwich
N
120
Cu
N
80
CuZn
N
100
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk afrunding og ekstra polerslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.
Med dobbelt spånbryder, der giver perfekt spåndannelse.
Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET! Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 203115.
ae maks. = 0,1×D til TPC-bearbejdning.
hmaks.: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ h6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven