HM-fræser TPC, ubelagt, ⌀ h6 DC: 6mm

Art.-nr.: 202283 6
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 31 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 36 mm
Fristilling-⌀ D1 5,7 mm
Samlet længde L 76 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftform HA
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i aluminium, med korte spåner 0,027 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202283 6
Kopier
EAN/GTIN 4045197977229
Kopier
Producentnummer 202283 6
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
130
Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
100
Alu > 10% Si
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
85
PMMA akryl
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
125
PE-HD
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
90
PA 66
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
100
PEEK
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
80
PF 31
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
70
Honeycomb, sandwich
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
100
Cu
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
70
CuZn
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
90
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
våd, minimal
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 
Luft
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk afrunding og ekstra polerslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.
Med dobbelt spånbryder, der giver perfekt spåndannelse.

Bemærk:

ae maks. = 0,1×D til TPC-bearbejdning.
hmaks.: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven