HM-fræser med IK MTC, DLC, ⌀ h6 DC: 10mm

Art.-nr.: 202279 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 16 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 58 mm
Fristilling-⌀ D1 9,2 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skaftform HA
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,05 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202279 10
EAN/GTIN 4045197746269
Producentnummer 202279 10

Anvendelsestabel

Alu
N
440
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
360
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb, sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Med excentrisk afrunding og ekstra polerslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 202019.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven