{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5,5 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 21 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,3 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202268 5,5 | |
Producentnummer | 202268 5,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
531 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
117,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skær-⌀ DC | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Skærlængde Lc | 13 | 13 | 13 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |