{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,7 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,03 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202257 6 | |
EAN/GTIN | 4045197854803 | |
Producentnummer | 202257 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fræser MTC, ubelagt, ⌀ h6 DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
333,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
333,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
377,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
378 styk på lager
229,46 DKK
157,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | gul | gul | gul | gul |
Fristilling-⌀ D1 | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,5 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | h6 | h6 | e8 |
Type | W | W | W | W |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 | 3 |