Udførelse:
Klar monteret
Beskrivelse:
Maksimal belastning: 150 kg
Robuste, rektangulære rørstænger
Firkantede trin 30 x 30 mm med riller på begge sider
4-foldet flangetilslutning til spuns/spuns
Nem højdejustering fra trin til trin takket være indstikskroge med automatisk aktiveret antiløfteanordning
Øverste stige fra størrelse 2 x 14 trin med væghjul
Korrosionsbestandige styringsfittings
Topstiger op til 3,0 m med nivello® stigesko
Stigeafstand: 280 mm
Stigebredde: 420 mm (uden tværstang)
Fås med og uden tværstang
Bemærk: I henhold til standarden kan den fastgjorte forlængerdel af stigen ikke adskilles fra stigen ved længder over 3,0 m.
Maksimal belastning: 150 kg
Egenskab:
Vægt: 32,50 kg
Forlænget længde: 10,3 m
Længde tilbagetrukket: 5,86 m
Stanghøjde: 98 mm
Stangbredde: 25 mm
Arbejdshøjde: 11,4 m
Udvendig bredde: 420 mm
Bæreevne: 150 kg
Hældning: 70 °
Stige-/trinsdybde: 30 mm
Afstand mellem trin/skridt: 280 mm
Antal trin/trin: 2x20 trin
Materiale: aluminium
Bemærk:
Skummet gods
Stiger med aluminiumsstiger
Leveringstid: 3 dage